NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TGY・TG ステンレス取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290805
品番
TGY-110
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
100
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
110
寸法m(mm)
M5
材質
ステンレス
質量(g)
89
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000