NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TGY・TG ステンレス取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290814
品番
TGY-128
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
120
寸法h(mm)
32
寸法l(mm)
128
寸法m(mm)
M5
材質
ステンレス
質量(g)
74
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000