TGY・TG ステンレス取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49290823 品番 TGY-130
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法A(mm)10 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法h(mm)30 寸法l(mm)130 寸法m(mm)M6 材質ステンレス 質量(g)114 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする