※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGY-86 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290832 TGY-86 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290832

TGY・TG ステンレス取手

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)6 寸法L1(mm)80 注文コード49290832 品番TGY-86
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法A・寸法L1など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)80 寸法h(mm)24 寸法l(mm)86 寸法m(mm)M4 材質ステンレス 質量(g)30 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする