NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
85
注文コード
49291085
品番
TRF50UU
参考基準価格(税別)
¥49,740
販売価格(税込)
¥48,149
販売価格(税別)
¥
43,772
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
129
寸法G(mm)
145
寸法L(mm)
290
寸法P.C.D.(mm)
107
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法d(mm)
85
寸法dr(mm)
50
寸法t(mm)
18
寸法z(mm)
11.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
50
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
15900
基本動定格荷重C(N)
6080
CADデータダウンロード