曜日別特売
CDM2G32-680AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291253

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)680
680
90
70
71
140
360
50
350
550
150
45
60
110
95
170
180
220
270
320
105
310
325
335
352
440
75
125
700
195
230
380
300
250
530
275
900
790
チューブ内径(Φmm)32
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード49291253品番CDM2G32-680AZ
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションストローク(mm)680形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする