NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
65
注文コード
49291322
品番
TRFC40UU
参考基準価格(税別)
¥31,110
販売価格(税込)
¥30,115
販売価格(税別)
¥
27,377
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
101
寸法G(mm)
115
寸法L(mm)
230
寸法P.C.D.(mm)
83
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
14
寸法d(mm)
65
寸法dr(mm)
40
寸法f(mm)
77
寸法t(mm)
13
寸法z(mm)
8.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
40
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
8040
基本動定格荷重C(N)
3430
CADデータダウンロード