Isocom フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:2●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP621 注文コード49291674 品番TLP621GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量945種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:2●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP621 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする