※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
160
注文コード
49292722
品番
UAF-20-160-BL
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
160
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
173
寸法m(mm)
M6
材質
アルミニウム
質量(g)
126
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000