NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAFS ステンレス取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
112
注文コード
49292914
品番
UAFS-20-112
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
49
寸法L1(mm)
112
寸法h(mm)
36
寸法l(mm)
125
寸法m(mm)
M6
材質
ステンレス
質量(g)
270
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000