※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAHS-128 UAHS アーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292932 UAHS-128 UAHS アーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292932

UAHS アーチ取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49292932 品番 UAHS-128
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス 質量(g)90 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)128 寸法A(mm)10 表面処理サンドブラスト 寸法l(mm)146 寸法h(mm)25 寸法m(mm)M4 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする