NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAHS アーチ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49292975
品番
UAHS-96
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
70
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
96
寸法A(mm)
10
表面処理
サンドブラスト
寸法l(mm)
111
寸法h(mm)
25
寸法m(mm)
M4
許容荷重(N)
1000