NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UARC アルミアーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
160
注文コード
49293115
品番
UARC-20-160-BK
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
160
寸法R(mm)
5.3
寸法c(mm)
9.4
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
185
材質
アルミニウム
質量(g)
105
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000