NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UCF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
300
注文コード
49293413
品番
UCF-28-300-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
300
寸法h(mm)
50
寸法l(mm)
328
寸法m(mm)
M10
材質
アルミニウム
質量(g)
330
タイプ
中空
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000