NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
300
注文コード
49293447
品番
UEF-30-300-AL
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
300
寸法h(mm)
45
寸法l(mm)
365
寸法l2(mm)
270
寸法l3(mm)
330
寸法m(mm)
M8
質量(g)
240
D
18
許容荷重(N)
500