NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
注文コード
49293465
品番
UEF-30-500-AL
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
500
寸法h(mm)
45
寸法l(mm)
565
寸法l2(mm)
470
寸法l3(mm)
530
寸法m(mm)
M8
質量(g)
320
D
18
許容荷重(N)
500