ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:4.6μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●標準降下時間:15μs●シリーズ:SFH601
注文コード
49293546
品番
SFH601-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:4.6μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●標準降下時間:15μs●シリーズ:SFH601