NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49293632
品番
UICS-22-120
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22.5
寸法H(mm)
43
寸法L1(mm)
120
寸法R(mm)
6.4
寸法c(mm)
11
寸法h(mm)
35
寸法l(mm)
147
材質
ステンレス
質量(g)
230
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000