NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UJF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法L1(mm)
100
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
注文コード
49293675
品番
UJF-12-100-SG
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
100
寸法h(mm)
32
寸法l(mm)
108
寸法m(mm)
M5
材質
アルミニウム
質量(g)
32
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000