UKF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム 注文コード49293745 品番UKF-25-162-BK-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B1(mm)19 寸法D(mm)38 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)128 寸法h(mm)36 寸法l(mm)162 寸法m(mm)M8 寸法p(mm)12 材質アルミニウム 質量(g)245 表面処理静電塗装(つや消し黒) 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする