NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ULF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法L1(mm)
160
注文コード
49293806
品番
ULF-26-160-BK
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
18
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
177
寸法L1(mm)
160
寸法W(mm)
57
寸法W1(mm)
34
寸法a(mm)
17
寸法h(mm)
34
材質
アルミニウム
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000
M
M8