NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ULH アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49293867
品番
ULH-125-BK
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
124
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法h(mm)
24
寸法l(mm)
125
寸法L1(mm)
105
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
33
材質
アルミニウム
D
9.5
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000