ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最小電流伝送率:150 (10 mA) %, 50 (3.2 mA) %●シリーズ:MCT210
注文コード
49293869
品番
MCT210SMT&R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最小電流伝送率:150 (10 mA) %, 50 (3.2 mA) %●シリーズ:MCT210