曜日別特売
UNFA-160-BK UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294366

UNFA アルミU取手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム表面処理静電塗装(つや消し黒)注文コード49294366品番UNFA-160-BK
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
材質アルミニウム質量(g)44寸法L1(mm)160表面処理静電塗装(つや消し黒)タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法l(mm)170寸法h(mm)27寸法m(mm)M5許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49294366
2024-11-29
用途: 内装業
その他業種

実に質感の良いしっかりとした物です。
大きさも丁度良く使い勝手がいいです。

対象商品 : 49294366
2020-03-25
用途: 家具の取手
建設業・工事業

マットな塗装でとても気に入りました。
また、購入したいと思います!

対象商品 : 49294366
2018-07-20
用途: 自作のバータイプスピーカーの取っ手
教育・研究機関

アースカラーの塗装とこの取っ手の表面色がしっくり合います。満足しました。

対象商品 : 49294366
2018-06-24
用途: 家具製作

値段以上に高級感があって良いです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする