ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトトランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49294569
品番
TLP621-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:5.3 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP621-2●オプトカプラ、フォトトランジスタ、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)
対応