NBK(鍋屋バイテック会社)
URF チューブラアーチ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
600
注文コード
49294761
品番
URFS-30-600
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
860
D
22
寸法H(mm)
98
寸法L1(mm)
600
寸法A(mm)
30
寸法l(mm)
680
寸法l3(mm)
640
寸法m(mm)
M8
寸法l2(mm)
560
許容荷重(N)
1000