NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URH リトラクタブル取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49294786
品番
URH-120
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
43
寸法L1(mm)
120
寸法T(mm)
14
寸法l(mm)
138
寸法m(mm)
M10×1
寸法w2(mm)
34
材質
スティール
質量(g)
160
D
18
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000