URH リトラクタブル取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49294813 品番 URHS-120
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)10 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)120 寸法T(mm)14 寸法l(mm)138 寸法m(mm)M10×1 寸法w2(mm)34 材質ステンレス 質量(g)160 D18 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする