ISOLVIN-Conduit

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 仕様色:黒 、 長さ:100m 、 材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 使用温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358 注文コード49294894 品番901-10405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:黒 、 長さ:100m 、 材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 使用温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする