曜日別特売
UUDF-26-100-BK UUDF プラスティック取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294962

UUDF-26-100-BK UUDF プラスティック取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294962
UUDF-26-100-BK UUDF プラスティック取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294962

UUDF プラスティック取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)51
内容量1個注文コード49294962品番UUDF-26-100-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
寸法H(mm)57寸法h(mm)30寸法m(mm)M6材質ナイロン6質量(g)51許容荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする