NBK(鍋屋バイテック会社)
UUDF プラスティック取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
黒
ブルー
オレンジ
シルバーグレー
イエロー
質量(g)
62
51
53
56
62
66
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295111
品番
UUDF-26-160-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
寸法H(mm)
57
寸法h(mm)
30
寸法m(mm)
M6
材質
ナイロン6
色
黒
質量(g)
62
許容荷重(N)
500