曜日別特売
CDM2L40-350AKZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295182

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)350
350
26
177
190
240
336
200
565
1110
710
715
775
1675
18
38
63
56
136
125
148
28
155
235
35
182
215
255
287
33
44
307
290
295
104
17
327
329
345
30
267
294
423
45
402
335
344
115
25
265
371
70
72
515
80
50
505
475
75
445
55
495
504
20
685
150
595
655
15
100
130
815
825
385
414
790
880
110
454
301
970
1040
870
285
990
1190
1080
300
1075
1350
1200
760
325
860
1650
チューブ内径(Φmm)40
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード49295182品番CDM2L40-350AKZ
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする