曜日別特売
UUF-25-112 UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UUF-25-112 UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295215
UUF-25-112 UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295215

UUF ウレタン取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)112
内容量1個注文コード49295215品番UUF-25-112
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)25寸法H(mm)50寸法L1(mm)112寸法d(mm)10寸法h(mm)34寸法l(mm)128寸法m(mm)M6材質スティール質量(g)136表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする