NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UYF 鋳鉄キャビネット取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
18
注文コード
49295312
品番
UYF-100-BK
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
42
寸法L1(mm)
100
寸法h(mm)
30
寸法l(mm)
118
寸法m(mm)
M6
材質
スティール
質量(g)
196
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000