UYF 鋳鉄キャビネット取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)18 注文コード49295321 品番UYF-100-KK
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18 寸法H(mm)42 寸法L1(mm)100 寸法h(mm)30 寸法l(mm)118 寸法m(mm)M6 材質スティール 質量(g)196 表面処理無塗装 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする