商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスA 、 応答時間:0.18 ms (水)、2.5 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。注文コード49295384品番P1K0.161.1E.A.040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,882販売価格(税別)