iStorage 1TB diskAshur Pro2 HDD

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49295664 品番IS-DAP2-256-1000-C-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様モデル:diskAshur PRO2●容量:1 TB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする