内容量1個仕様モデル:diskAshur2●容量:1 TB●色:Blue●寸法:84 x 19 x 124mm●重量:216g●長さ:84mm●幅:19mm●高さ:124mm●iStorage diskAshur2ハードドライブ. diskAshur2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブにアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、あらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1ポータブル暗号化ハードドライブ FIPS PUB197認定 PINと暗号化キーは平時から常に暗号化 AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 いたずら防止 デスクロックスロット EDGEテクノロジー採用. diskAshur2はほかのソリューションとは違い、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入って、あらゆる攻撃を無力化します。注文コード49295698品番IS-DA2-256-1000-BE