仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7〜15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。
RoHS指令(10物質対応)対応