仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応