IS-FL-DA-256-32 iStorage USBメモリ datAshur iStorage 49295838

iStorage USBメモリ datAshur

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49295838品番IS-FL-DA-256-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様容量:32 GB●モデル:datAshur●USB仕様:USB 2.0●暗号化:あり●iStorage datAshur. iStorage datAshurは、軍用級AES 256ビットハードウェア暗号化を使用したPINコードアクセスを採用し、世界クラスの安全性を有する、使いやすいお手頃な価格のUSBフラッシュドライブです。 datAshurは充電可能なバッテリを搭載しており、USBポートにドライブを接続する前に、ユーザーはオンボードキーパッドから7~15桁のPINを入力することができます。 datAshurに転送されたあらゆるデータは、内蔵のハードウェア暗号化エンジンでリアルタイムで暗号化されるので、データは許可のないアクセスから保護されます。また、datAshurの紛失 / 盗難時にもデータが漏洩しません。 ホストコンピュータから取り外されたり、USBポートへの電源が切られたりすると、datAshurは自動的にロックされます。 datAshurは開梱後すぐに使用でき、ソフトウェアやドライバのインストールが不要で、PC / MAC / Linux / 埋め込みシステムと互換性があります。 datAshurは、ドラッグアンドドロップの暗号化やプラグアンドプレイの簡易性を備え、そしてあらゆるバックアップソフトウェアと併用できます。. PINで有効化する7-15桁 - 英数字キーパッドは覚え易い番号や言葉をPINとして使用 軍用級フルディスクAES 256ビットCBCハードウェア暗号化 暗号パラメータはSHA-256ハッシュで保護 防塵防水性の耐久性に優れた頑丈なアルミニウム製ハウジング 不正行為の跡がすぐ分かる、改ざん防止機能 管理者及びユーザーに依存しないPINのサポート 取り外し時の自動ロック ドライブリセットでデータを破壊し、ドライブ再利用 OS及びプラットフォームに依存しない - Windows、Mac、Linux、及び埋め込みシステムに互換 ソフトウェアやドライバは不要 USB2高速 - USB1 / USB3と互換 あらゆるUSB / USB On-The-Go (OTG) デバイスと併用可能 総当たりハッキング防御機構 カスタマイズサービスも用意 - 詳細はiStorageに問い合わせのことRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする