仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応