内容量1個仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●動作温度 Min:-55℃●Cable plugs only mate with chassis sockets. Cable sockets only mate with chassis plugs. Chassis Mount注文コード49296224品番KPT02E14-12S