ITT CANNON
ITT CANNONの 電気部品
ITT CANNONの 電気部品その他関連用品
ITT Cannon TNM丸型コネクタ用シェル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49296355
品番
192993-0633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
スリーブ径:24.2mm●色:銀●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:36mm●材質:亜鉛合金●シリーズ:Trident Neptune●熱収縮アダプタ. 完全なシールドを必要としない場合に熱収縮を適用可能 熱収縮の適用の際、ゴムOリングによりIP67等級を維持