仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:APDシリーズ 、 長さ:42mm 、 直径:46mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 シリーズ:075 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 、 ; 752-5739 752-5739 、 ; 752-5733 752-5733. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、ガスケット、19極フランジレセプタクル用. アイティティキャノンフランジレセプタクルコネクタガスケットは、19極コネクタのAPDシリーズ製品に最適です。. 内径35 mm スルーホール3.8 mm 中心間距離34 mm 厚さ1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応