※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
YSA フレックスホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49296667
品番
YSA-15
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
105
寸法R(mm)
80
寸法l(mm)
75
寸法m(mm)
49
寸法p(mm)
50
寸法s(mm)
40
寸法w(mm)
37
質量(kg)
0.28
材質(本体)
SS400
D
10.3
最大荷重(N)
150