ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon ダストキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●素材:ポリマー●色:黒●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
注文コード
49296809
品番
192900-0379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●素材:ポリマー●色:黒●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
RoHS指令(10物質対応)
対応