ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon バックシェル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:非シール構造プラグ / レセプタクル●シェルサイズ:12●ボディ向き:ストレート●オス・メス:オス●ハウジング材質:アルミニウム●IP保護等級:IP67●長さ:88.5mm●コンタクト数:8●シールドバックシェル. ケーブルシールド終端処理を提供 内部ブレードは外部シェルに接地 標準出口タイプと大型ケーブル出口タイプを用意
注文コード
49296958
品番
192993-0082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:非シール構造プラグ / レセプタクル●シェルサイズ:12●ボディ向き:ストレート●オス・メス:オス●ハウジング材質:アルミニウム●IP保護等級:IP67●長さ:88.5mm●コンタクト数:8●シールドバックシェル. ケーブルシールド終端処理を提供 内部ブレードは外部シェルに接地 標準出口タイプと大型ケーブル出口タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応