ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード49296985 品番121668-0275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする