ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49297003 品番 192990-0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2Pコンタクトシステム●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする